Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raynox MSN 202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-2601015
Hersteller:
     Raynox
Herst.-Nr.:
     MSN-202
EAN/GTIN:
     4961787060112
Suchbegriffe:
Makro-Konverter
Makro-Objektiv
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Mit dem MSN-202 an den Camcordern Sony HDR-FX7 / HVR-V1 wird aus 32 mm Aufnahmedistanz ein Bildfeld mit der Breite 1,9 mm abgebildet, wenn das Objektiv des Camcorders in der maximalen Telestellung steht.
Raynox MSN 202 - Nahlinse - für JVC GR-MG505, X5E, X5EX, X5US; Panasonic NV-GS250, GS300, GS320, GS400, GS50, GS500, GS55
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
60 g
Länge
2.2 cm
Durchmesser
4.2 cm
Objektivsystem
Typ
Nahlinse
Vergrößerung
5.5
Gewindedurchmesser
37mm
Besondere Funktionen
Makro
Min. Fokussierungsabstand
3.1 cm
Objektivkonstruktion
3 Gruppen / 4 Elemente
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon FV M1, GL1, GL2, MV5i MC, MV6iMC, MV790, MV800, MV800i, MVX1Si, MVX3i, MVX430, MVX450, MVX460, PV130, XL H1, XL1, XL2, XM1, XM2, XV1, XV2, ZR100 ¦ Hitachi DZ-GX3100, DZ-GX3100A, DZ-GX3100E, DZ-GX3200A, DZ-GX3200E, DZ-GX3300, DZ-HS303, DZ-HS303E ¦ JVC GR-D250, GR-D250AA, GR-D250E, GR-D250U, GR-D250US, GR-D350, GR-D350AA, GR-D350US, GR-D650, GR-D650E, GR-D650EX, GR-D650EY, GR-D650US, GR-DV3000, GR-DV3000EG, GR-DV3000EK, GR-DV3000U, GR-DV500, GR-DV5000, GR-DV5000AAJ, GR-MG505E, GR-X5, GR-X5E, GR-X5EX, GR-X5US ¦ JVC Everio GZ-HD7, GZ-HD7E, GZ-HD7EY, GZ-MC200US, GZ-MG255, GZ-MG255EX, GZ-MG275, GZ-MG275E, GZ-MG555, GZ-MG575, GZ-MG575E, GZ-MG575EX ¦ Olympus CAMEDIA C-5060 Wide Zoom, C-7070 Wide Zoom ¦ Panasonic AG-DVX100A, AG-DVX100AE, AG-DVX100B, AG-DVX100BE, AG-DVX102B, AG-DVX102BEN, NV-GS250, NV-GS250B, NV-GS250E, NV-GS250EG, NV-GS250EG-S, NV-GS250E-S, NV-GS250GC-S, NV-GS300E, NV-GS300EG-S, NV-GS300E-S, NV-GS320, NV-GS320EB-S, NV-GS320EG-S, NV-GS320E-S, NV-GS400, NV-GS400B, NV-GS400E, NV-GS400EB-S, NV-GS400EG, NV-GS400EGM-S, NV-GS400EG-S, NV-GS400GC-S, NV-GS50, NV-GS500EB-S, NV-GS500EG-S, NV-GS500GN-S, NV-GS50B, NV-GS50EGM-S, NV-GS50EG-S, NV-GS55, NV-GS55B, NV-GS55EG, NV-GS55EGM-S, NV-GS55EG-S, NV-GS55GC-S, NV-GS55K ¦ Panasonic Lumix DMC-FX7B ¦ Sony DSR-PD150, DSR-PD150P, DSR-PD170, DSR-PD170P, DSR-PDX10, DSR-PDX10P ¦ Sony Handycam DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD405, DCR-DVD405E, DCR-DVD505, DCR-DVD505E, DCR-HC1000, DCR-HC1000E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC30E/L, DCR-HC30E/S, DCR-HC30G, DCR-HC30L, DCR-HC30S, DCR-HC40, DCR-HC40E, DCR-HC40E/S, DCR-HC40S, DCR-HC40W, DCR-HC41, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC90, DCR-HC90E, DCR-HC90EH, DCR-HC96, DCR-HC96E, DCR-PC109, DCR-PC109E, DCR-PC120, DCR-PC120BT, DCR-PC120E, DCR-PC300K, DCR-SR100, DCR-SR100E, DCR-SR60, DCR-SR60E, DCR-TRV50E, DCR-TRV70K, DCR-TRV900E, DCR-TRV950, DCR-VX1000, DCR-VX1000E, DCR-VX2000, DCR-VX2000E, DCR-VX2100, DCR-VX2100E, HDR-UX5E
Weitere Suchbegriffe: Nahlinsen, close up lens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.