Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP 100AAAHC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615-A691792
Hersteller:
     Gold Peak
Herst.-Nr.:
     120100AAAHCEC2
EAN/GTIN:
     4891199199646
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die wiederaufladbaren NiMH-Batterien von GP wurden speziell für die strengsten Anforderungen der heutigen Anwendungen mit hohem Stromverbrauch wie MD- und MP3-Player und andere tragbare Geräte entwickelt.
GP 100AAAHC - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 970 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.1 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
15 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
970 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 7,99*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 5,56*
€ 8,00*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 7,90*
€ 11,40*
1 Tag
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,49*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.