Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 300IP VoIP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-2032243
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101063
EAN/GTIN:
     7394001010520
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Konftel 300IP ist ein flexibel nutzbares SIP-Konferenztelefon für alle Unternehmen, die IP-Telefonie nutzen. Das Konferenztelefon ist mit dem patentierten Klangsystem OmniSound 2.0 von Konftel ausgerüstet, das eine kristallklare Tonqualität mit Wideband garantiert. Das Konftel 300IP hat nicht nur ein attraktives Design sondern überzeugt darüber hinaus mit zahlreichen Funktionen für effektivere Telefonkonferenzen. So können Sie zum Beispiel Ihre Gespräche aufzeichnen und auf einer Speicherkarte speichern. Dank des Konferenzführers können Sie eine vorprogrammierte Gruppe von Teilnehmern mit einem einzigen Tastendruck anrufen. Ihre Kontakte lassen sich sehr komfortabel über eine Webschnittstelle importieren und exportieren. Mit der Funktion der individuellen Anwenderprofile legen Sie Ihr eigenes Telefonbuch an. Das Konftel 300IP eignet sich auch perfekt für große Konferenzräume. Sie können Zusatzmikrofone, ein schnurloses Headset und eine Beschallungsanlage anschließen. Mit dem Konftel 300IP erhält Ihr Unternehmen ein erstklassiges und hochwertiges Konferenztelefon, das alle Vorteile der IP-Telefonie mit innovativen Funktionen kombiniert.
Konftel 300IP - VoIP-Konferenztelefon - SIP, SIP v2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Lokalisierung
Europa
Kompatible Plattformen
Mitel Networks 3300 Integrated Communications Platform, Ascotel, OmniPCX Enterprise, Ericsson MX-ONE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ Netzwerk / RJ-45 ¦ Mikrofonbuchse
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Kennzeichnung
FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 301 489-3
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter - extern
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Stimmaufzeichnung
Zusätzliche Merkmale
Wartemusik, integrierter Webserver, integrierter SD-Kartensteckplatz
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Funktionsknöpfe
R-Taste (Flash / Hookflash), Stummtaste, Halteknopf
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Anrufservices
Anklopfen, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
1 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, SNMP
Voice Codecs
G.722
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Kompatible Software
Avaya CallManager, Cisco CallManager
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 61,76*
Zubehör
Konftel
900102087
ab € 99,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.