Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-129997
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035362
EAN/GTIN:
     4013674353620
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
ANSMANN maxE - Batterie 2 x D - NiMH - (wiederaufladbar) - 8500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.3 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
6.2 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
D Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
8500 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
158
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 11,14*
5 Tage
32
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 10,215*
€ 12,685*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,2075*
€ 13,2375*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,72084*
€ 13,75084*
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,155*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.