Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN maxE Batterie 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1963096
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035342
EAN/GTIN:
     4013674353422
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
ANSMANN maxE - Batterie 9V - NiMH - (wiederaufladbar) - 200 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.7 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
4.8 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
9V
Technologie
NiMH
Kapazität
200 mAh
Bereitgestellte Spannung
8.4 V
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.