Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet Headset With Volume Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1945676
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     83022
EAN/GTIN:
     4054007830227
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ednet Headset With Volume Control - Headset - On-Ear - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Verschiedenes
Kabeldetails
Audiokabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Handset (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
600 Ohm
Frequenzgang
30 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.