Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus E 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1920460
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N2276526
EAN/GTIN:
     4545350016388
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der Olympus Stereo Unterkinn Kopfhörer E-62 ist 25g leicht und mit seinen am Ohr aufliegenden Hörmuscheln ein angenehm zu tragender Kopfhörer. Er wird mit einem 3 m langen Kabel ausgeliefert. Mit dem 3,5 mm Klinken-Anschluss wird der Kopfhörer mit der Soundkarte des Computers verbunden. Das am Bügel zugentlastete Kabel besitzt verstärkte Gummierungen. Die Kabellänge sorgt für ungehindertes Arbeiten an normalen Arbeitsplätzen, bei denen der Computer unter dem Tisch steht. Sollte das Kabel dennoch durch Zug belastet werden, verhindern die Zugentlastungen eine vorschnelle Beschädigung. Der Kopfhörer verfügt über zwei austauschbare Ohrpolster in verschiedenen Größen, die auch zum Lieferumfang gehören.
Olympus E-62 - Headset - unter dem Kinn - kabelgebunden - für Olympus DS-5000, DS-5000iD
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Voicerecorder
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Unter dem Kinn binaural
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Olympus DS-5000, DS-5000iD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.