Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean RCR-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1807656
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     RCR-5
EAN/GTIN:
     4711317990842
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
sangean radio
radiowecker
Sangean-RCR-5 - Radiouhr
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Radiouhr
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.5 cm
Tiefe
14.4 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
0.58 kg
Audiosystem
Funktionen
Radio
Timer
Snooze, Nap, Schlafen, Wecken
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Zeitgeber, Alarm, Schlafen
Anzahl der Alarme
2
Weckmodi
Radio, Alarm
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Audio Line-In ¦ Gleichstromeingang
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 300 mW - 8 Ohm
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 - 76 mm (3")
Radio
Speicherplätze für MW-Sender
5 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
5 Programmspeicherplätze
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, AM: 520 - 1710 kHz
Radio-Tuner
Digital - AM/FM
Anzahl der Programmspeicherplätze
10 Programmspeicherplätze
Verstärker
Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss (pro Kanal)
5 mW
Bildschirm
Typ
LCD - zweifarbig (einfarbig)
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.