Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labtec Stereo 442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1785087
Hersteller:
     Labtec
Herst.-Nr.:
     981-000083
EAN/GTIN:
     5099206007475
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das gewisse Extra für Online-Spiele: Labtec Stereo 442 Gaming Headset. Der Nackenbügel sitzt selbst nach Stunden intensiver Action noch komfortabel. Die 30-mm-Stereotreiber bieten eine exzellente Audiowiedergabe und das Mikrofon mit Rauschunterdrückung filtert unerwünschte Hintergrundgeräusche heraus. Und dank des feststellbaren Bügels kann das Mikrofon exakt positioniert werden, damit es selbst in der Hitze des Gefechts nicht verrutscht.
Labtec Stereo 442 - Headset - hinter dem Nacken angebracht - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
-58 dBV/uBar
Kopfhörer-Formfaktor
Hinter dem Nacken angebracht
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm x 2)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 16000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.