Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-90307 Befestigungskit (Wandarm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1778165
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90307
EAN/GTIN:
     4016032239376
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
DIGITUS DA-90307 - Befestigungskit (Wandarm) - Swivel Design - für Monitor - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
8 cm
Gewicht
0.8 kg
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Drehturm, Schwenkeinstellung
Design
Swivel Design
Max. Ladegewicht
15 kg
Empfohlene Verwendung
Monitor
Montagekomponenten
Wandarm
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.