Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Mignon


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146912
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035212
EAN/GTIN:
     4013674352128
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
ANSMANN Mignon - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2850 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.5 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
5 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2850 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
236
4
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,155*
€ 4,365*
2 Tage
88
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,4275*
€ 4,9575*
4
pro Paket
€ 4,00*
ab € 3,175*
€ 4,975*
4
pro Paket
€ 6,90*
ab € 3,9475*
€ 6,125*
2 Tage
1
1
pro Blister
€ 4,90*
ab € 12,71*
€ 17,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 4,365*
€ 5,19435
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,335*
€ 5,15865
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,205*
€ 5,00395
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,955*
€ 4,70645
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,515*
€ 4,18285
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,155*
€ 3,75445
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 17,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.