Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Plasma/LCD Wall Bracket "Next"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1652961
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083754
EAN/GTIN:
     4018325006559
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Hama Plasma/LCD Wall Bracket "Next" - Befestigungskit (Wandbefestigung) - für Flachbildschirm - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 58.4-106.7 cm (23"-42") - für LG RZ 27LZ55; Samsung LE26A457, LE37M87, LE40A616, LE40A656, LE40M87; Sharp LC-37
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Stahl
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
56 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wandbefestigung
Empfohlene Display-Größe
58.4-106.7 cm (23"-42")
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 200 x 100 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AT2622, AT2635, AT3222, AT3235-DTV, AT3246 ¦ Amoi Elite LC26T1E ¦ Gericom GTV2702 ¦ Grundig 26 LXW 68-8600 DL ¦ Grundig Cosmos 26 LXW 68-8600 DL ¦ Grundig Lenaro 32 LXW 82-8720 Dolby ¦ Grundig Lenaro 37 LXW 94-9710 Dolby ¦ Grundig Vision 3 37-3820 ¦ Grundig Vision 4 32-4820, 32-4830 T, 37-4830 T, 42-4820, 42-4830 T ¦ Grundig Vision 6 37-6820, 37-6830 T ¦ Grundig Vision 7 32-7860, 37-7850, 42-7850 ¦ Hannspree Xv GT02-32E1-000G, GT02-32E2-000G, GT03-37E1-000G, GT03-37E2-000G, YT07-32E1-001G ¦ Humax LDE-32DST ¦ JVC LT-32DP8BN, LT-32DP8BU, LT-32P80, LT-37DP8BG, LT-37DP8BN, LT-37P80, LT-42P80, LT-42P80BU, LT-42SL89 ¦ LG 32LB75, 32LG3000, 32LG5000 ¦ LG RZ 27LZ55 ¦ Mirai DTL-332M200, DTL-742E600 ¦ Panasonic TX-32LZD85F ¦ Philips 26PFL3403, 32PFL9603D, 37PFL9603D, 42PFL9603D, 42PFL9703D ¦ Samsung LE26A456C2D, LE26A457C1D, LE32A330J, LE32A436T, LE32A455C, LE32A557P2F, LE32A659A, LE37A330J, LE37A436T, LE37A456C, LE37A557P, LE37A559, LE37A616, LE37A656A1C, LE37A659A, LE37M87, LE40A330J, LE40A436T, LE40A455C, LE40A455C1D, LE40A456C, LE40A457, LE40A557, LE40A558, LE40A616A, LE40A656A, LE40A659A, LE40M87, LE40S62B ¦ Sanyo 42LM4WPR-E, 42LM5R ¦ Sharp LC-26AD5E, 26AD5E-BK, 26AD5E-GY, 32AD5E, 32AD5E-BK, 37D44E, 37D44E-BK, 37D44E-GY, 37GE1E ¦ Sony KDL-26E4000, KDL-26E4020, KDL-26E4050, KDL-26V4500, KDL-32E4000, KDL-32E4020, KDL-32E4030, KDL-32E4050, KDL-32V4500, KDL-37V4500 ¦ TechniSat HD-Vision 40 ¦ Toshiba 23W300P, 26A3000P, 26A3001P, 26A3002P, 26A3031DG, 26AV505D, 26C3030D, 32A3000P, 32A3002P, 32A3030D, 32AV500P, 32AV505D, 32C3005P, 32C3006P, 32C3500P, 32CV500P, 32CV505D, 32R3500P, 32XV501P, 32XV505D, 37A3000P, 37A3002P, 37A3030D, 37AV500P, 37AV505D, 37C3005P, 37C3006P, 37C3500P, 37C3530D, 37CV505D, 37R3500P, 37X3000P, 37XV501P, 37XV505D, 37Z3030D, 40XF350P, 40XF351P, 40XF355D, 40ZF355D, 42A3000P, 42A3030D, 42AV500P, 42AV505D, 42C3500P, 42C3530D, 42CV500P, 42CV505D, 42X3000P, 42XV501P, 42XV505D, 42Z3030D ¦ ViewSonic N3760w
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.