Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Power Accu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     273-VAR56720
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56720 101 402
EAN/GTIN:
     4008496550777
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Power Accu - Batterie 2 x D - NiMH - (wiederaufladbar) - 3000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
73 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
D Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
3000 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,875*
€ 2,375*
1 Tag
502
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,00*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,275*
€ 4,025*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,315*
€ 4,46*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,695*
€ 4,575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,375*
€ 2,82625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,345*
€ 2,79055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,075*
€ 2,46925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,975*
€ 2,35025
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,875*
€ 2,23125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.