Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-HT030E-S Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1610979
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HT030E-S
EAN/GTIN:
     5025232274611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Dank der Faltbarkeit kann der RP-HT030 leicht verstaut werden und ist der perfekte Reisebegleiter. Das XBS Bass System und der hochwertige 30 mm Neodym-Wandler sorgen für kraftvollen Stereo-Sound. Die vergrößerten Ohrmuscheln bieten dabei für das Plus an Sound und Komfort.
Panasonic RP-HT030E-S - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
60 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
108 dB/mW
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Membran
30 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
16 - 22000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
XBS
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
RP-HT010E-A
ab € 4,08*
Zubehör
Panasonic
RP-HT090E-H
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.