Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Power Accu 56763


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1565195
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56763 101 402
EAN/GTIN:
     4008496579730
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Varta Power Accu 56763 - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 1000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
13 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
1000 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 3,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 11,34*
€ 13,49
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 11,19*
€ 13,32
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 9,69*
€ 11,53
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 9,20*
€ 10,95
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 8,87*
€ 10,56
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 8,55*
€ 10,17
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 8,23*
€ 9,79
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 6,51*
€ 7,75
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.