Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Power Accu 56756


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1565194
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56756 101 402
EAN/GTIN:
     4008496575428
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Power Accu 56756 - Batterie 2 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2500 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
26 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2500 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,215*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,925*
€ 3,48075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,885*
€ 3,43315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,805*
€ 3,33795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,455*
€ 2,92145
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.