Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1511288
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD24
EAN/GTIN:
     8711902029649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
CD-Spieler mit Repeat Funktion Programmierbar für 20 Titel FM Radio mit Telesop-Antenne Kopfhörer-Anschluss AC/DC Gebrauch
Lenco SCD-24 - Ghettoblaster
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ghettoblaster
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
13.5 Watt
Batterie
Batterie
6 x C Typ
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
1.5 kg
Audiosystem
Funktionen
CD-Player, Radio
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
Bass Boost
Audiospezifikationen
CD - Reaktionszeit: 100 - 16000 Hz
Medieninhaltsquelle
CD
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 1.2 Watt
CD-System
Typ
CD-Player
Medienzuführungstyp
Einschub von oben
Wiedergabemodi
Program Play, Alles wiederholen, eine Spur wiederholen
CD Track Programming
Ja (20 Spuren)
Radio
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Radio-Tuner
FM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.