Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia HS 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1497488
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     0279635
EAN/GTIN:
     6417182486883
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Fashion-Stereo-Headset HS-31 ist ein modisches Headset für komfortablen Freisprechbetrieb. In Verbindung mit Ihrem kompatiblen Nokia Mobiltelefon können Sie Musik in Stereo-Qualität genießen.
Nokia HS 31 - Headset - Ohrstöpsel - kabelgebunden - weiß - für Nokia 51XX, 5500, 60XX, 62XX, 73XX, 9500, E50, E60, E61, E65, E70, N70, N73, N80, N93
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Pop-Port)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nokia 3230, 3250 XpressMusic, 5070, 5100, 5140, 5140i, 5500, 5500 Sport, 6020, 6021, 6070, 6080, 6085, 6086, 6101, 6103, 6111, 6125, 6131, 6136, 6170, 6230, 6230i, 6233, 6260, 6270, 6280, 6610, 6610i, 6630, 6680, 6681, 6800, 6810, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7360, 7370, 7373, 7710, 9500, E50-1, E50-2, E60, E61, E61i, E65, E70, N70, N70 MTV Black Limited Edition, N71, N72, N73, N77, N80, N90, N92, N93i
Mikrofon
Typ
Kabel
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.