| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-1486183 Herst.-Nr.: 5007093 EAN/GTIN: 4013674093502 |
| |
|
| | |
| ANSMANN Photo Cam Power-Set III - Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA) 4 x AA-Typ - NiMH - 2700 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.8 cm | | Tiefe | 8 cm | | Höhe | 11.3 cm | | Produkttyp | Batterieladegerät | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 2700 mAh | | Mitgelieferte Anzahl | 4 | Unterstützte Batterie | Technologie | Nickel Cadmium, NiMH | | Unterstützte Batterien | 4xAA/AAA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, aa akku ladegerät ansmann, aa akku ladegerät |
| | |
| |