Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic P14P


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1461546
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     P14P/2B
EAN/GTIN:
     5410853034537
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Panasonic P14P - Batterie 2 x C - NiMH - (wiederaufladbar) - 3000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.6 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
69 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
3000 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 6,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 22,58*
€ 26,87
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 22,06*
€ 26,25
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 18,49*
€ 22,00
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 17,21*
€ 20,48
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 16,06*
€ 19,11
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 15,46*
€ 18,40
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 13,09*
€ 15,58
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.