Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1455736
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2598A001
EAN/GTIN:
     4960999430973
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter canon
kamera schutzfilter
Dieser Schutzfilter schützt die Frontlinse vor Schmutz und Beschädigung. Für Objektive mit einem 67-mm-Filtergewinde.
Canon - Filter - Schutz - 67 mm - für EF; EF-S; PowerShot SX50 HS, SX520 HS, SX530 HS, SX540 HS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rund
Produkttyp
Filter
Filterdurchmesser
67 mm
Filter
Filtereffekte
Schutz
Für
Kamera
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon EF ¦ Canon EF-S ¦ Canon PowerShot SX50 HS, SX520 HS, SX530 HS, SX540 HS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2588A001AA
ab € 14,04*
Ähnlich
Canon
2599A001AA
ab € 29,49*
Ähnlich
Canon
2602A001AA
ab € 34,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.