Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel 540 office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1392871
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1068825
EAN/GTIN:
     4005579198901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AB
Anrufbeantworter
anrufbeantworter
Der Profi-Anrufbeantworter tiptel 540 office ist ideal geeignet für jedes Büro und für anspruchsvolle private Nutzer. Dank seiner hochwertigen Flash-Memory-Technologie werden Ansagen und Aufzeichnungen so klar und deutlich wiedergegeben, dass stets der Eindruck eines persönlichen Telefonates entsteht. Ein weiterer wichtiger Vorteil besteht darin, dass auf den Einsatz von Batterien gänzlich verzichtet wird. So bleiben die Aufzeichnungen und Einstellungen bei Netzausfall über Jahre sicher gespeichert und die Umwelt wird geschont. Durch praxisgerechte Funktionen ist er sehr flexibel einsetzbar. Soll beispielsweise die Sicherheit in der telefonischen Auftragsannahme erhöht werden, kann der tiptel 540 office durch seine auto matische Mitschnittfunktion dazu beitragen. Für telefonische Informationsdienste bietet er die Möglichkeit, dass Anrufer per Tastendruck aus bis zu vier Auskunftsansagen auswählen können. Besonders effektiv ist zudem die Uhrzeitund Wochentagsteuerung des tiptel 540 office, die eine automatische Aktivierung der Ansagen und der Nachrichtenweitermeldung ermöglicht. Als weitere Besonderheit bietet der tiptel 540 office eine SMS-Funktion. Wie bei einem Mobiltelefon lassen sich SMS-Nachrichten empfangen und vom tiptel 540 office aus versenden. Zusätzlich kann er automatisch per SMS informieren, sobald neue Nachrichten gespeichert wurden und eine Fernabfrage erfolgen soll.
Tiptel 540 office - Anruferkennung mit Anrufbeantworter - digital - schwarz blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Anruferkennung mit Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz blau
Stromversorgung
Typ
Stromversorgungsadapter
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In ¦ Audio Line-Out
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Merkmale
Hintergrundbeleuchtung
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Holländisch
Mehrsprachiges Menü
Ja
Nachrichtenmerkmale
Individuelle Sprach-Mailboxen
Ja
Besonderheiten des Anrufbeantwortersystems
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Memo-Aufnahmefunktion
Ja
Fernsteuerung
Ton-Fernbedienung
Ja
Aufnahme für ausgehende Ansage
Ja
Nachrichtenwiedergabe
Ja
Fern-Sicherheitscode
Ja
Fern-Ein/-Aus
Ja
Anrufbeantworter
Lautstärkeregelung
Ja
Anruferkennung
Ja
Anruffilterung
Ja
Anrufbeantwortersystem
Digital
Anz. ausgehender Ansagen
5
Aufnahmekapazität
60 Min.
Max. Länge ausgehender Nachrichten
60 Min.
Max. Länge eintreffender Nachrichten
60 Min.
Toll Saver
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anruferkennungsfunktionen
Sprachnachricht
Ja
Art der Anrufliste
Namen & Nummern
Kapazität der Anrufliste
100
Systemfunktionen
Funktionen
Rückruf, löschen, alles löschen, wiederholen, Zeit-/Datumsstempel, überspringen
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Anzeige Antwort ein/aus
Sprachnachrichtenfähigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.