Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Batterie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Akku NiMH Mono/D 5000 mAh D / HR20 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann Akku NiMH Mono/D 5000 mAh D / HR20 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     C1006-1389442
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030921
EAN/GTIN:
     4013674309214
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
NiMH-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, usw. können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten. Sie sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Strombedarf.
ANSMANN - Batterie D - NiMH - (wiederaufladbar) - 5000 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
D Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
5000 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904665
ab € 34,01*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.