Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Digital Special


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1386789
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030862
EAN/GTIN:
     4013674030866
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
NiMH-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, usw. können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten. Sie sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Strombedarf.
ANSMANN Digital Special - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2700 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2700 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.