Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 1329 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1356360
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1329
EAN/GTIN:
     4004631413297
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen 1200 watt
waffelautomat
Guten Morgen ... und damit dieses gelingt, benötigen Sie die passende Hilfe. Cloer bietet Ihnen das Komplettprogramm von Spitzenprodukten für Ihren Frühstückstisch. Durchdachte Funktionalität und zeitgemäßes Design werden Ihnen den Start in den Tag versüßen. Ein "Guter Morgen" beginnt mit Cloer. LEISTUNGSMERKMALE Modernes Design gepaart mit optimalem Gebrauchsnutzen Zwei knusprige, lockere Waffeln Backfläche 37 x 18, 5 cm Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung Einfache Reinigung durch innenliegendes Scharnier Optische Fertigmeldung Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung Kabelaufwicklung mit Steckerdepot
Cloer 1329 - Waffeleisen - 1.2 kW - Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl matt
Produkttyp
Waffeleisen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.