Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FFR 2916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1356283
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     282 232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
Friteuse
LEISTUNGSMERKMALE Fondue-Fritteuse mit "Cool-Touch"-Gehäuse Stufenlos regelbarer Thermostat 2 Kontrollleuchten Überhitzungsschutz Fritierkorb mit abnehmbarem Griff 6 Fonduegabeln, farbig markiert Spritzschutzring/Gabelhalter Wechselbarer Geruchs- und Fettdunstfilter
Clatronic FFR 2916 - Fritteuse - 900 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fritteuse
Fettfüllmenge
1 Liter
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Fritteuse, fondue
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,5375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,8475*
€ 29,56853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,4175*
€ 29,05683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,5375*
€ 24,43963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.