Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser SH 335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1305020
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     500631
EAN/GTIN:
     4044156006994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kabelgebundenes, einseitiges Narrowband-Headset mit Easy Disconnect, für Tischtelefone. Ein leichtes Universal-Headset mit den Tragevarianten Ohrbügel und Kopfbügel. Für professionelle Nutzer, die hohen Tragekomfort und hohe Sprachqualität benötigen.
Sennheiser SH 335 - Headset - konvertierbar - kabelgebunden
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wind-Schutzschirm, Ear Cushion, Kleidungsclip, Kopfhörer-Ohrpolster
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
104 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Konvertierbar - monaural
Membran
46 mm
Frequenzgang
100 - 4500 Hz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Total Harmonic Distortion (THD)
1.0%
Frequenzgang
200 - 4500 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000858
ab € 23,04*
Ähnlich
EPOS
1000514
ab € 57,14*
Ähnlich
EPOS
1000518
ab € 56,34*
Ähnlich
EPOS
1000657
ab € 12,24*
Ähnlich
EPOS
1000515
ab € 70,21*
Ähnlich
EPOS
1000519
ab € 39,27*
Ähnlich
EPOS
1000658
ab € 72,30*
Ähnlich
Sennheiser
005354
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.