Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 100 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-1295947
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     47-093-800
EAN/GTIN:
     7427457038074
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieses LCD-Montagegelenk wird direkt an der Wand montiert. Die preisgünstige Serie 100 eignet sich für Flachbildschirme, die mit minimalen Wandabstand in fester Höhe geneigt oder gedreht werden müssen.
Ergotron 100 Series - Befestigungskit (doppelter Drehpunkt) - für Flachbildschirm - Grau, Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 81,3 cm (bis zu 32 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Grau, Schwarz
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
10.4 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Doppelter Drehpunkt
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 81,3 cm (bis zu 32 Zoll)
Neigung
180°
Schwenken
180°
Anpassungen
Schwenk, Neigung, Drehung
Rotation
360°
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.3 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.