Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ET-65 III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1124655
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2655A001
EAN/GTIN:
     4960999440750
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende canon
Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet Canon mit Ihnen im Büro, und im Sommer fahren Sie gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Technologie von Canon überall dort, wo die Menschen leben. Mit zahllosen Erfindungen und Innovationen ist das Unternehmen ein Hightech-Spezialist. Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert, und mittlerweile zählt Canon zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Produkte von Canon.
Canon ET-65 III - Gegenlichtblende - für P/N: 2516A009, 2516A015, 2518A018, 2519A012AA, 2565A010AA, 2565A016, C21-9551-201
Weitere Informationen:
Allgemein
Zubehörtyp
Gegenlichtblende
Zubehör
Für
Objektiv
Objektivzubehör
Kompatibilität (Objektiv)
Canon EF 135mm f/2.8 Soft Focus, Canon EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM, Canon EF 100mm f/2 USM, Canon EF 85mm f/1.8 USM
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 100439, 112676, 2516A003, 2516A009, 2516A009AA, 2516A011, 2516A014AA, 2516A015, 2516A016AA, 2518A003, 2518A012, 2518A017AA, 2518A018, 2518A019AA, 2519A012, 2519A012AA, 2519A014, 2519A017AA, 2519A018, 2519A019AA, 2519A020AA, 2565A010, 2565A010AA, 2565A012, 2565A015AA, 2565A016, 2565A017AA, 2565A018AA, ACC21-7261201, ACC21-7301201, ACC21-7321201, ACC21-9551201, C21-7301-201, C21-9551-201, EF10020, EF10020U, EF100-300U, EF13528, EF8518U
Weitere Suchbegriffe: gegenlichtblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9447A001AA
ab € 30,27*
Ähnlich
Canon
4660A001AA
ab € 24,90*
Ähnlich
Canon
0343B001AA
ab € 19,09*
Ähnlich
Canon
3565B001AA
ab € 30,41*
Ähnlich
Canon
4428B001AA
ab € 36,35*
Ähnlich
Canon
2665A003AA
ab € 24,82*
Ähnlich
Canon
2697A001AA
ab € 26,30*
Ähnlich
Canon
2698A001AA
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.