Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-5107043 Herst.-Nr.: 5107043 EAN/GTIN: 4013674107049 |
| |
|
| | |
| ANSMANN gehört heute zu den führenden Anbietern von moderner Ladetechnik in Europa. Das Unternehmen bietet unzählige Variationen an Lade-/Netzgeräten, Akkus, Batterien und Lampen an. Als Leitgedanke des Unternehmens dient die Grundüberzeugung, dass dauerhafter Erfolg nur möglich ist, wenn dem Kunden klar erkennbarer Produktnutzen und optimaler Service geboten wird. Powerline 2 ist ein von Mikrocontroller gesteuertes Super-Schnell-Ladegerät für 2x9VNickel/Cadmium- und Nickel/Metallhydrid Akkus. Das Gerät verfügt über Super-Schnell-Ladung, Spannungsgradientenabschaltung, Akku-Defekterkennung, Einzelschachtüberwachung und Ladeanzeige pro Ladeschacht. ANSMANN POWERline 2 - Batterieladegerät - (für 2x9V) - 75 mA - Europa Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12 cm | | Tiefe | 8 cm | | Höhe | 7 cm | | Gewicht | 0.3 kg | | Produkttyp | Batterieladegerät | | Lokalisierung | Europa | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) | | Elektrischer Strom max. | 75 mA | | Eingangsanschlüsse | 2-polige Stromversorgung | | Menge Eingangsstecker | 1 | Unterstützte Batterie | Technologie | Nickel Cadmium, NiMH | | Unterstützte Batterien | 2x9V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3475 | | | | 1 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 16,45* | € 21,32* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,84* | € 21,76* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,55* | € 21,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 16,96* | € 22,00* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,07* | € 23,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,45* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|