Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Energy 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1108227
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5207123
EAN/GTIN:
     5711783800804
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
ANSMANN gehört heute zu den führenden Anbietern von moderner Ladetechnik in Europa. Das Unternehmen bietet unzählige Variationen an Lade-/Netzgeräten, Akkus, Batterien und Lampen an. Als Leitgedanke des Unternehmens dient die Grundüberzeugung, dass dauerhafter Erfolg nur möglich ist, wenn dem Kunden klar erkennbarer Produktnutzen und optimaler Service geboten wird. Energy 16 ist ein High-Tec-Lader mit automatischer Refreshfunktion für bis zu 16 Akkus gleichzeitig. Energy 16 verfügt über Auto-Diagnose der eingelegten Akkus, bei Bedarf autom. Start eines Refreshing-Prozesses, vorgeschädigte Akkus werden aktiviert Microcontroller-gesteurte Ladung für alle eingelegten NiCd-/NiMH-Akkus. Das Gerät bietet auch Super-Schnellladung, Einzelschachtüberwachung und Akku-Defektüberwachung. Dank Schaltnetzteiltechnik ist das Gerät weltweit einsetzbar.
ANSMANN Energy 16 - Batterieladegerät - 1000 mA - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.6 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
1.2 kg
Produkttyp
Batterieladegerät
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Merkmale
Entladen der Batterie
Geleistete Netzspannung
1.45 / 10 V
Elektrischer Strom max.
1000 mA
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker
1
Unterstützte Batterie
Technologie
Nickel Cadmium, NiMH
Formfaktor
AA, AAA, C, D, 9V
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.