Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ACK 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1093696
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7640A003
EAN/GTIN:
     4960999044910
Suchbegriffe:
Objektivadapter
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
objektivadapter canon
Als der weltführende Hersteller von diversen Geräten schenkt Canon besonders viel Aufmerksamkeit auf zuverlässige Poweroptionen für seine Produkte. Geräte von Canon werden für ihre hervorragende Haltbarkeit anerkannt und garantieren Jahren von zuverlässiger Arbeit. Mit Batterien, Stromversorgungsanlagen und anderen Poweroptionen von Canon werden Ihre Systeme nie Energieprobleme durchgehen müssen.
Canon ACK-800 - Netzteil - 2 A (power DC jack) - Schwarz - für PowerShot A1100, A1400, A2100, A480, A490, A495, E1, SX110, SX120, SX130, SX150, SX160
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.2 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
186 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Lokalisierung
Englisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Gleichstromkoppler-Adapter ¦ Stromkabel ¦ Stromkabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/220 V ± 10% (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung
7.4 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen
Power DC jack
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Canon PowerShot A100, A1000 IS, A1100 IS, A1400, A200, A2000 IS, A2100 IS, A300, A310, A400, A410, A420, A430, A450, A460, A470, A480, A490, A495, A510, A520, A530, A540, A550, A560, A570 IS, A580, A590 IS, A700, A710 IS, A720 IS, E1, SX100 IS, SX110 IS, SX120 IS, SX130 IS, SX150 IS, SX160 IS
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: objektivadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4266B003AA
ab € 62,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.