Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koss CS 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-1086181
Hersteller:
     Koss
Herst.-Nr.:
     CS/100
EAN/GTIN:
     7123290454544
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Koss CS100 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
95 g
Farbe
Schwarz, weiß
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Lokalisierung
Englisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfhörer-Ohrpolster
Kabeldetails
Headset-Kabelsatz - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
91 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Total Harmonic Distortion (THD)
1.0%
Frequenzgang
30 - 16000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
2200 Ohm
Mit Mikrofonen
1
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.