| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8688734 Herst.-Nr.: R-MXRS-Y-VOL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die zehnte Generation von CINEMA 4D ist ein Meilenstein in der Entwicklung von professioneller 3D-Software. Dabei ist CINEMA 4D in nahezu sämtlichen Bereichen anzutreffen, in denen 3D-Grafik zum Einsatz kommt. Werfen Sie doch einmal einen Blick auf die zahlreichen Anwenderstories, um einen Überblick zu erhalten. Der leicht zu erlernende Workflow ermöglicht auch Gelegenheitsanwendern schnell in die dritte Dimension einzusteigen, ohne dabei den Profi in seiner Kreativität zu beschränken. Die Bedienung ist auf durchgehend logischen Konzepten aufgebaut und die atemberaubende Performance von CINEMA 4D ermöglicht ein intuitives und interaktives Arbeiten. Neben einem über 200-seitigen Quickstart-Handbuch und mehreren Stunden Video-Tutorials haben wir für Sie außerdem die komplette Programm- und Modulreferenz, zusammen mit einem einfach zu bedienenden und vollständig in CINEMA 4D integrierten Browser, verpackt. Nutzen Sie die modernste Art der Dokumentation und kommen Sie noch schneller zum Ziel. MAXON war der erste Anbieter einer professionellen 3D-Software für 64-Bit Windows und die Intel-basierten Apple Macintosh und bietet somit Ihnen, dem Kunden, maximale Ausnutzung moderner Hardware und eine hohe Investitionssicherheit. CINEMA 4D wächst mit Ihren Ansprüchen und Ihrem Budget. Neben dem Basisprogramm können Sie auch zusätzliche Module erwerben, um gezielt die Funktionalität zu erweitern. So bezahlen Sie nur für die Features, die Sie auch tatsächlich benötigen. Und für verschiedene Branchen gibt es die passenden Erweiterungen, so dass z.B. Architekten, Ingenieure oder Broadcaster gleich mit Aufsehen erregenden 3D-Renderings loslegen können. CINEMA 4D - Erneuerung der Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Floating Seat - Volumen - Stufe 5+ - Download - Win, Mac - mit Redshift Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Erneuerung der Abonnement-Lizenz - 1 Jahr | | Kategorie | Kreativitätsanwendung - Animation, 3D-Modellierung | | Auslieferungsmedien | Download | | Gebündelt mit | Redshift | | Plattform | Windows, MacOS | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Floating Seat | | Lizenzpreise | Volumen / Stufe 5+ |
|
| | |
| | | |
| |