| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8388345 Herst.-Nr.: C2002BOX12001GE EAN/GTIN: 4018931735843 |
| |
|
| | |
| Die starke G DATA InternetSecurity überwacht alle ein- und ausgehenden Verbindungen, um Sie vor Hackern und Spionage-Software zu schützen. Dazu prüft die Antivirus-Software alle Dateien, die aus dem Web kommen. Schon beim Download stoppt der Virenschutz Bedrohungen wie etwa infizierte Dokumente oder Bilder. So stellen auch unbemerkte Downloads für Sie keine Gefahr mehr dar. Dabei nutzt InternetSecurity nicht nur die stündlich aktualisierten Virensignaturen. Neben dem Signaturscan arbeitet die Antivirus-Software mit einer Cloud-Lösung: In diesem Online-Speicher werden Eigenschaften aktueller Dateien gesammelt, die schädlichen Code enthalten. Diese Eigenschaften werden mit denen Ihrer Dateien abgeglichen - und Sie erfahren schnell, ob alles sicher ist. G DATA Internet Security 2020 - Box-Pack (1 Jahr) - 1 Gerät - Win - Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Box-Pack - 1 Jahr | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Desktop-Virenschutz, Antispam-Software, Desktop-Firewall, Tools zum Entfernen von Adware & Malware | | Plattform | Windows | | Sprache | Deutsch | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Gerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, G DATA Antivirensoftware, G DATA Antivirus, G DATA Internet Security, G DATA Lizenzen, G Data, GDATA, Security Suite, gdata internet security, anti virus, win2000 antivirus |
| | |
| |