| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-8329154 Herst.-Nr.: R2J01A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unternehmen müssen alle Prozesse beschleunigen, aber herkömmlicher High-End-Storage kann nicht mithalten. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine intelligente Storage-Lösung, die sich im Hinblick auf jede geschäftskritische Anwendung von heute und morgen selbst verwaltet. HPE Primera ist die weltweit intelligenteste Storage-Lösung für geschäftskritische Anwendungen. Sie nutzt die Agilität in der Cloud, damit Ihr Unternehmen ohne Einschränkungen Innovationen entwickeln kann. Durch die integrierte Ausfallsicherheit und unterstützt durch die intelligente HPE InfoSight-Lösung ermöglicht HPE Primera sofortigen Zugriff auf Daten mit Storage, der sich in wenigen Minuten einrichten und transparent aktualisieren lässt und als Service bereitgestellt wird. HPE Primera 920GB Equivalent Software - Lizenz - 1 Solid-State-Laufwerk - für P/N: N9Z46A, N9Z47A, N9Z52A Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Lizenz | | Kategorie | Netzwerkanwendungen - Speicherverwaltung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: N9Z46A, N9Z47A, N9Z52A | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Solid-State-Laufwerk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: internal HDD, interne Festplatten, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 2.5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte |
| | |
| |