Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCserve Backup For Linux Agent for Oracle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-8235962
Hersteller:
     Arcserve
Herst.-Nr.:
     MASBR000MRWORLE12C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ARCserve
Arcserve Lizenzen
Backup Software
Datenbank Gesamtübersicht
Arcserve Backup ist eine umfassende Speicherverwaltungslösung für verteilte und plattformübergreifende Umgebungen, die Daten von jedem Computer in Ihrem Netzwerk sichern und wiederherstellen kann, einschließlich derjenigen, die unter Windows, UNIX und Linux laufen. Es bietet vollständige Kontrolle und Transparenz von einer Managementkonsole aus, unabhängig davon, ob es kleine Unternehmensumgebungen unterstützt oder ob es sich um große Umgebungen über verschiedenen Plattformen und Unternehmen hinweg handelt. Nach der Installation können Sie Arcserve Backup-Jobs von einem zentralen Standort aus erstellen, verwalten und überwachen. Jobs werden auf dem primären Server eingereicht und können entweder lokal auf dem primären Server selbst oder remote auf einem der zugehörigen Member-Server ausgeführt werden. Führen Sie Jobvorgänge wie Backup, Wiederherstellung, Zusammenführen, Scannen, Migrieren, Kopieren, Vergleichen usw. für alle Server vom Primärserver aus durch. Überwachen Sie den Job-Status über die zentrale Job-Queue. Die zentrale Datenbankverwaltung ist einfach, da alle Aufträge, Sitzungen und Medieninformationen in der zentralen Datenbank gespeichert sind. Darüber hinaus wird eine zentrale Katalogdatei mit Beschreibungsinformationen zu jeder Session erstellt, mit der Sie die zu restaurierenden Dateien und Verzeichnisse auswählen können, ohne die Datenbank selbst abfragen zu müssen. Wenn Daten wiederhergestellt werden müssen, kann Arcserve Backup den Inhalt jeder Session in der Katalogdatei schnell von einem einzigen zentralen Ort aus durchsuchen, um die Informationen zu finden. Mit dem zentralen Reporting können Sie planmäßige Berichte für alle Server in einer Domain vom Primärserver aus starten und erstellen. Planung, Vorschau, Druck oder E-Mail der Protokolle für alle Domain-Server vom Primärserver aus.
Arcserve Backup for Linux Agent for Oracle - Enterprise-Wartung, Erneuerung (1 Jahr) - Arcserve OLP - Linux
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Enterprise-Wartung, Erneuerung - 1 Jahr
Kategorie
Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung
Plattform
Linux
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Websupport - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag - Schweregrad 1 ¦ Websupport - 1 Jahr - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz
Lizenzprogramm
Arcserve OLP
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: arcserve backup, arcserve, arcserve linux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,30*
€ 388,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,76*
€ 370,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.