| |
|
| Artikel-Nr.: C1005-6633251 Herst.-Nr.: B1004ESD24/10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| So viel Sicherheit muss sein: G DATA Antivirus schützt Ihren PC zuverlässig vor Viren - und Ihre persönlichen Daten bei Bankgeschäften und Shopping-Touren im Internet. Damit Sie sich um die häufigsten Gefahren keine Sorgen mehr machen müssen. Modern ist in dieser Antivirus-Version der umfassende Exploit-Schutz: Dieser bewahrt Ihren PC zusätzlich vor Malware, die gezielt Sicherheitslücken in Ihren installierten Programmen ausnutzt. G DATA AntiVirus Business + MailSecurity + Backup - Abonnement-Lizenz (2 Jahre) - Volumen - 10-24 Lizenzen - ESD - Linux, Win, Android, iOS Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Abonnement-Lizenz - 2 Jahre | | Kategorie | Sicherheitsanwendungen - Sicherheitsverwaltung, Desktop-Virenschutz, Sicherheitspaket, Virenschutz für mobile Geräte, E-Mail Bedrohungsvorbeugung | | Plattform | Linux, Windows, Android, iOS | Service und Support | Typ | Update als neue Release-Fassung - 2 Jahre ¦ Virusdefinitions-Update - 2 Jahre ¦ Telefonberatung - 2 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ E-Mail-Consulting - 2 Jahre - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag | Lizenzierung | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz | | Lizenzpreise | Volumen / 10-24 Lizenzen | | Details | ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, E-Mail Security Software, Download-Lizenzen, ESD-Lizenzen, G DATA Antivirensoftware, G DATA Antivirus, G DATA Lizenzen, G DATA MailSecurity, G Data, GDATA, Security Suite, g data antivirus esd, g data mailsecurity, antivirus deutsch |
| | |
| |