Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kofax OmniPage Ultimate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Jahr Maintenance für Kofax OmniPage Ultimate VLA Maintenance perpetual Download Win, Deutsch (200-250 Lizenzen)
1 Jahr Maintenance für Kofax OmniPage Ultimate VLA Maintenance perpetual Download Win, Deutsch (200-250 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     C1005-6435012
Hersteller:
     Kofax
Herst.-Nr.:
     MNT-E709G-W00-19-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OCR
OCR Software
Texterkennung
ocr
Dokumente sind für die Produktivität Ihres Unternehmens und für Ihren Workflow entscheidend. Das Konvertieren von Papierdokumenten in PDF-Dateien kann zu Ineffizienzen führen, die Kosten steigern und eine Neuerstellung erfordern, die sich auf Ihre Produktivität auswirkt. Die digitale Transformation beginnt mit einer professionellen OCR-Lösung für eine präzise Konvertierung von Dokumenten, damit diese für einen reibungslosen Workflow leicht zu bearbeiten sind, durchsucht und freigegeben werden können. Kofax OmniPage Ultimate ermöglicht es verteilten Unternehmen, Dateien genau zu digitalisieren, sodass nun jedes Dokument leicht konvertierbar, editierbar und durchsuchbar ist. Mit Kofax OmniPage Ultimate kann Ihre verteilte Belegschaft den Zeitaufwand für die Konvertierung von Dateien reduzieren, die Betriebskosten senken und Dokumente verwalten und gemeinsam nutzen.
Kofax OmniPage Ultimate - Wartung (1 Jahr) - 1 Benutzer - Volumen - Level C2 (200-250) - Win - Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wartung - 1 Jahr
Kategorie
Utilites - OCR-Software
Plattform
Windows
Sprache
Deutsch
Systemanforderungen
Hardwareanforderungen
Microsoft Windows - Pentium - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 2.7 GB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, Scanner, digitale Kamera, Grafikkarte, Internetverbindung, 1024 x 768 Monitorauflösung, Internet Explorer 8.0 oder höher
Service und Support
Typ
Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Volumen / Level C2 (200-250)
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.