Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM VPN Lizenz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-1202890
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     LS61403
EAN/GTIN:
     4044144614033
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Kommunikation Gesamtübersicht
Lancom Lizenzen
Ob für die Kopplung von Unternehmensstandorten, die Anbindung von Partnerfirmen oder die Bereitstellung von Remote-Access-Services - Virtual Private Networks (VPN) bieten heute die kostengünstige und vor allem sichere Übertragung auch unternehmenskritischer Daten über öffentliche Netzwerke, wie z.B. das Internet. Im Internet-Umfeld etabliert und weltweit anerkannt sind dazu Lösungen auf Basis des Standards IP Security (IPSec). Revolutionär an der LANCOM VPN-Lösung ist die LANCOM Dynamic VPN-Technologie, bei der keine festen IP-Adressen mehr benötigt werden: Vor dem Verbindungsaufbau können die jeweils aktuellen IP-Adressen der IPSec-Gateways ausgetauscht werden. Für Internet-basierende VPN-Verbindungen entfällt dadurch die Einschränkung fester und damit teurer IP-Adressen. Vielmehr können vollkommen variabel auch wesentlich kostengünstigere Verbindungen mit dynamischer IP-Adresse (Flatrate oder zeitbasiert) über jederzeit frei wählbare Internet Service Provider genutzt werden.
LANCOM VPN - Lizenz - 1000 Tunnel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Netzwerkanwendungen - System- & Remoteverwaltung
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1000 Tunnel
... > DCI > Software > Anwendungen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.279,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.425,93*
€ 2.886,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.407,96*
€ 2.865,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.343,44*
€ 2.788,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.303,46*
€ 2.741,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.279,93*
€ 2.713,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61404
ab € 665,35*
Ähnlich
LANCOM Systems
61402
ab € 1.047,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.