Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camera Explorer Lizenz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1005-1056419
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0136-011-01
EAN/GTIN:
     7331021006249
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Mit der ACE Software können Sie schnell und einfach auf Axis Netzwerk-Kameras und Videoserver in Ihrem Netzwerk zugreifen. ACE bietet, mit dem Windows Explorer als Schnittstelle, einfache und effektive Funktionen an, wie z.B. Darstellung von Live-Bildern oder die Speicherung von Einzelbildern und Erstellen von AVI-Filmen aus Axis Videoressourcen über das Netzwerk. Die ACE-Software vereinfacht die Verarbeitung von Bildern. Beispielsweise können Sie mit dieser Software Bilder einfacher sortieren und auf Datenträgern speichern, AVI-Dateien erstellen und vieles mehr. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Kameras und Videoserver von Axis Sie einsetzen.
Camera Explorer - Lizenz - 10 Benutzer - Win - Englisch, Deutsch, Französisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lizenz
Kategorie
Kreativitätsanwendung - Webdesign / Publishing
Plattform
Windows
Sprache
Englisch, Deutsch, Französisch
Systemanforderungen
Min. Prozessortyp
Pentium II - 300 MHz
Min. Arbeitsspeicher
128 MB
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
10 Benutzer
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: axis kameragehäuse, kamera abdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.