Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9587107
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     SFP-DUAL-MM-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Alcatel-Lucent - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 100Base-FX, 1000Base-LX - LC Multi-Mode - bis zu 2 km - 1310 nm - für P/N: OS6860NPH48M-EU
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Doppelgeschwindigkeit
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.3ah
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
100Base-FX, 1000Base-LX
Maximaler Übertragungsbereich
2 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
MSA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: OS6860NPH48M-EU
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 100Base-FX/1000Base-LX - LC multi-mode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 432,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,72*
€ 514,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,14*
€ 510,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,96*
€ 455,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.