|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-9510741 Herst.-Nr.: VDV500-123 EAN/GTIN: 0092644692345 |
| |
|
|  |  |
 | Die Klein Tools Probe-PRO wurde entwickelt, um den Ansprüchen professioneller Anwender im Außendienst gerecht zu werden. Diese Tonsonde ist mit Funktionen ausgestattet, die Zuverlässigkeit und Effizienz gewährleisten, wie z. B. die automatische Abschaltung zur Verlängerung der Batterielebensdauer und ein Headset-Anschluss für den Einsatz in lauten Umgebungen. Die Anzeige für niedrigen Batteriestand und die Status-LED geben sofortige Rückmeldung über den Gerätestatus, was unerwartete Ausfallzeiten verhindert und die Produktivität steigert. Mit der Lautstärkeregelung für eine anpassbare Nutzung und der Möglichkeit, Toning-Tests, Tools und Messungen durchzuführen, ist der Klein Tools Probe-PRO ein unverzichtbares Werkzeug für Netzwerkprüfungen. Klein Tools Probe-PRO - Tonmessung Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tonmessung |  | Merkmale | Status-LED, Headset-Anschluss, Lautstärkeregelung, automatische Abschaltung, Anzeige für geringen Batterieladestand |  | Tests, Tools und Messungen | Toning | Batterie | Mitgelieferte Anzahl | 4 |  | Erforderliche Anzahl | 4 |  | Betriebszeit (bis zu) | 25 Stunde(n) |  | Unterstützter Batterieformfaktor | AAA | Abmessungen und Gewicht | Breite | 3 cm |  | Tiefe | 3.6 cm |  | Höhe | 22.7 cm |  | Gewicht | 200 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |