Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra LINK 390c UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9494587
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14208-45
EAN/GTIN:
     5706991031409
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Für dich entwickelt: Bluetooth-Adapter für bessere schnurlose Konnektivität zwischen Jabra-Gerät und Computer.
Jabra LINK 390c UC - Netzwerkadapter - USB-C - Bluetooth 5.3 LE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
ABS-Gehäuse, PC/ABS-Gehäuse
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 5.3 LE
Statusanzeiger
Status
Kapazität
Gleichzeitige Verbindungen: 2
Max. Reichweite (außen)
30 m
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP)
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software-Zertifizierung
Certified for Zoom Rooms, Google Meet Certified
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6 cm
Transporttiefe
1 cm
Transporthöhe
8 cm
Maße und Gewicht
Breite
1.261 cm
Tiefe
1.618 cm
Höhe
0.96 cm
Gewicht
1.515 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 66,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.