Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco BE65-5G V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9404182
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Deco BE65-5G (1-pack) (EU) V1
EAN/GTIN:
     4895252505160
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Entdecken Sie die Zukunft der Heimvernetzung mit dem TP-Link Deco BE65-5G V1, einem WLAN-System, das für außergewöhnliche Geschwindigkeit, Abdeckung und Sicherheit entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Gerät nutzt die Geschwindigkeit von 5G, um schnelle Internetverbindungen bereitzustellen und sicherzustellen, dass Ihre Streaming-, Gaming- und Download-Erlebnisse reibungsloser und zuverlässiger sind. Mit der AI-Driven Mesh-Technologie bietet es eine umfassende Wi-Fi-Abdeckung, die Ihre Geräte intelligent mit dem schnellsten Knotenpunkt verbindet, so dass Funklöcher vermieden werden und ein nahtloser Internetzugang im ganzen Haus oder Büro möglich ist. Der Deco BE65-5G V1 ist mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter ein Intrusion Prevention System (IPS), Malicious Site Blocker und Real-Time IoT Protection, um Ihr Netzwerk vor externen Bedrohungen zu schützen. Außerdem unterstützt es die Sprachsteuerung über Alexa und Google Assistant, was die Netzwerkverwaltung zu einem Kinderspiel macht. Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus arbeiten, Ihre Lieblingssendungen streamen oder Smart-Home-Geräte anschließen möchten - der Deco BE65-5G V1 erfüllt mit seinen leistungsstarken Netzwerkfunktionen und der Unterstützung der Wi-Fi 6E-Technologie alle Ihre Anforderungen.
TP-Link Deco BE65-5G V1 - WLAN-System - (Router) - Netz - WWAN 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 7 - Wi-Fi 7 - Multi-Band - 3G, 4G, 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, IGMP Snooping, IPS, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, DDos-Angriffschutz, QoS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, SPIF, DHCP-Client, FOTA, IGMP-Proxy, Routermodus, Backhaul Technology, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, VLAN Tagging, Neustart zu festgelegtem Zeitpunkt, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, BSS Coloring, Guest Network, Address Reservation, Real-Time IoT Protection, Blocker für bösartige Websites, Home Network Scanner, 5G/4G Routermodus, AI-Driven Mesh, MLO
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6, OpenVPN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, Wi-Fi CERTIFIED 7, Plug and Play, FCC, RoHS
Gerätetyp
WLAN-System - Netz - 3-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
9.3 Gbps
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
IPv4, IPv6
Kapazität
Verbundene Geräte: bis zu 200 ¦ Streams: 6
Routing Protocol
IGMP, statisches IP Routing
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 2880 Mbps ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 5760 Mbps ¦ Channel-Bandbreite: up to 320 MHz
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
WLAN-System Komponenten
Router
Vermaschtes Netz
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating
BE9300
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
3.4 Gbps
Zellprotokoll
WCDMA, 5G NR, 4G LTE
Generation
3G, 4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B32, LTE B43, 5G n78, 5G n1, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n77, 5G n38, WCDMA B1, WCDMA B5, WCDMA B8, 5G n75, 5G n76
Maße und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
23.6 cm
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
4096 QAM, OFDMA
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Sprachgesteuert
Indirekt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 3 x 2.5GBase-T - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A ¦ Antenne: 2 x SMA
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 522,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,38*
€ 621,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,11*
€ 621,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,83*
€ 618,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,29*
€ 615,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,92*
€ 611,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.