Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Networking Instant On AP22D (RW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9401484
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1U81A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
HPE Networking Instant On AP22D (RW) - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - BTO desktop / wall mountable (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.6 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
360 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Netzwerk
Formfaktor
Desktop / wall mountable
Leistungsmerkmale
Statischer IP-Modus, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU-MIMO-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Target Wait Time (TWT), PoE Class 4, PoE Class 6, Transmit Beamforming, BSS Coloring
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Datenübertragungsrate
1.7 Gbps
Statusanzeiger
Status, Wireless
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Aggregat-Switching-Kapazität: 900 Mbit/s ¦ Aggregate Wireless Throughput: 1,7 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE)
Verschiedenes
Preistyp
BTO
MTBF
88 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Tischmontiertes Set, Montagekit für Wandverteilerbox
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5GBase-T (Uplink, PoE) - RJ-45 ¦ 4 x 1000Base-T (Downlink) - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,70*
€ 1.002,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,58*
€ 997,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,46*
€ 958,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,87*
€ 936,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,33*
€ 900,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.