Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Networking Instant On AP32 (RW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9390133
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1T32A
EAN/GTIN:
     0190017674889
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
HPE Networking Instant On AP32 (RW) - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Wi-Fi 6E - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Wand- / Deckenmontage (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
520 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Wand- / Deckenmontage
Leistungsmerkmale
Statischer IP-Modus, Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Low Density Parity Check (LDPC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU-MIMO-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Target Wait Time (TWT), PoE Class 4, Transmit Beamforming, PoE Class 3, BSS Coloring
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6E
Statusanzeiger
Status, Wireless
Kapazität
Aktive Nutzer: 75
Leitungskodierformat
1024 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (6 GHz): 2,4 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschiedenes
MTBF
62 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
Clip für Decken-/Wandmontage
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5 GBase-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: hp access point, access point
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 882,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,69*
€ 1.139,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,00*
€ 1.130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,86*
€ 1.107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,02*
€ 1.084,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,70*
€ 1.050,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.