Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibocom L860-GL-16 Drahtloses Mobilfunkmodem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibocom L860-GL-16 Drahtloses Mobilfunkmodem
Artikel-Nr.:
     C1003-9021853
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC1M72798
EAN/GTIN:
     4571591157573
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
mobilmodem lenovo
mobilmodem
Fibocom L860-GL-16 - Drahtloses Mobilfunkmodem - 4G LTE - M.2 Card - 1 Gbps - für ThinkPad X1 Carbon Gen 11 21HM, 21HN
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
Drahtloses Mobilfunkmodem
Integrierte Peripheriegeräte
GPS, GLONASS, Galileo, GNSS-Empfänger, BDS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
4x4 MIMO-Technologie, eSIM-Support
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
KCC, NCC, ICASA, NTC, IFT, IPv6, IPv4
Verpackungsdetails
Braune Box
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Modem
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbps
Zellprotokoll
WCDMA, HSPA+, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Bus
M.2 Card
Abmessungen und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
4.2 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
6.2 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5.3 cm
Transporttiefe
14.4 cm
Transporthöhe
17.7 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 21HM, 21HN
... > DCI > Netzwerk > Modems
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.