Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks XE3-4TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9002623
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     XE3-4TN0A00-EU
EAN/GTIN:
     5715063068168
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Cambium Networks XE3-4TN - Accesspoint - Wi-Fi 6E - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Wand-/Panel-Montage - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
2.92 kg
Lokalisierung
Europäische Union
Gerätetyp
Accesspoint
Integrierte Peripheriegeräte
GNSS-Empfänger
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Wand-/Panel-Montage
Leistungsmerkmale
4x4 MIMO-Technologie, 2x2 MIMO-Technologie, Bluetooth Low Energy (BLE), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Cloud-verwaltet, MAC Adressenauthentifizierung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Opportunistic Key Caching (OKC), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Bandsteuerung, Vermaschtes Netz, NAT Support, firewall, DHCP-Server, VLAN Pooling, L2GRE-Tunneling, DNS proxy, SNMP Traps, MU-MIMO-Technologie, unterstützt Very High Throughput (VHT), Maximum Ratio Combining (MRC), Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, Space Time Blocking Code (STBC)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TPv2, PPPoE, IPv4, IPv6, NTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11u, IEEE 802.11q, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11j, IEEE 802.11n, IEEE 802.11s, IEEE 802.11w
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, Syslog, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS
Kapazität
VLAN-Unterstützung: 4096
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leitungskodierformat
16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4096 QAM, QPSK, BPSK
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Aggregierte Datenrate: 6,6 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 573.5 Mbps ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1.201 Gbps ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 4.804 Gbps ¦ Kanalbreite: 20 / 40 / 80 / 160 MHz
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, CCMP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), OSEN, EAP-TTLS, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP, PEAPv1, EAP-SIM
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, PP2.0, FCC, ETSI, IC, IEC 60950, IEC 62368, EN 61373, EN 50121, EN 303 413, IEC 60068-2-5, IEC 60529
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95% RH (non-condensing)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10/100/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x 100M/1G/2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 6 x Antenne ¦ 1 x GPS/GNSS
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.605,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,86*
€ 1.910,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,04*
€ 1.905,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,44*
€ 1.847,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,58*
€ 1.802,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,26*
€ 1.748,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.