Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard AP332CR Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46164965
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGA332000000
EAN/GTIN:
     0654522881045
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Durch die Verwendung des Wi-Fi 6-Standards und der WPA3-Verschlüsselung optimiert der AP332CR Access Point die drahtlose Konnektivität. In schwierigen Umgebungen mit mittlerer Dichte verbessern Sie Ihre Wireless-Fähigkeiten durch die enge Integration in das Portfolio der Sicherheitslösungen. In der WatchGuard Cloud erzeugt die vereinfachte End-to-End-Verwaltung unendliche Möglichkeiten für Captive-Portale, Geräteintegrität, Remote-VPNs, Benutzerverwaltung und vieles mehr.
WatchGuard AP332CR - Accesspoint - Outdoor/robust - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19 cm
Tiefe
12.4 cm
Höhe
5.25 cm
Gewicht
4.07 kg
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DFS-2-Unterstützung, Dynamic Frequency Selection (DFS), 2x2 MIMO-Technologie, Bandwidth Agility
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at
Kapazität
Gleichzeitige Benutzer MU-MIMO: 4
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1201 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, FCC Part 15.247, IC, RoHS, FCC Part 15.407, IP67, EN 300 328, EN 301 893, EN
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
11.65 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
Gain Level
5 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 4 x Antenne - SMA
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
1 GB DDR3L SDRAM
Flash-Speicher
256 MB
Installierte Prozessoren
1 x Qualcomm IPQ6010 1.8 GHz
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 578,61*
€ 643,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 678,68*
€ 749,14*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 674,76*
€ 749,15*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 877,42*
€ 961,02*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,84*
€ 766,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,04*
€ 753,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,47*
€ 738,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,61*
€ 688,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.